KNIPEX - Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) poliert 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91 00 200
Gesamtlänge - 200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.158 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773013754
Sonepar Artikelnummer
120162833
Hersteller Artikelnummer
91 00 200
Hersteller Typ
91 00 200
Hersteller Artikel Nr.:
91 00 200
Gesamtlänge:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.158 kg
91 00 200 Fliesenlochzange Löcher in Fliesen können durch Ausbrechen erweitert und Kanten geformt werden.


