KNIPEX - Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile, 215 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94 35 215
Schneide - glatt
Länge - 215 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Länge der Klinge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773046028
Sonepar Artikelnummer
120162885
Hersteller Artikelnummer
94 35 215
Hersteller Typ
94 35 215
Hersteller Artikel Nr.:
94 35 215
Schneide:
glatt
Länge:
215 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Länge der Klinge:
56 mm
Richtung:
beidseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.397 kg


