KNIPEX - Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile, 215 mm EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94 35 215 EAN
Länge - 215 mm
Mit Drahtschneider - Nein
Länge der Klinge - 56 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773046974
Sonepar Artikelnummer
120535264
Hersteller Artikelnummer
94 35 215 EAN
Hersteller Typ
94 35 215 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
94 35 215 EAN
Länge:
215 mm
Mit Drahtschneider:
Nein
Länge der Klinge:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82015000
Gewicht:
0.397 kg
94 35 215 EAN Gehrungsschere Zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- und weichen Holzprofilen, auch für Flachbandkabel. Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel für 45°-Schnitte und Markierungen für 60°-, 75°- und 90°-Schnitte. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. - Klingenlänge: 56mm


