KNIPEX - Gondel-Abdeckung leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 V06
Platzierung - hängend
Farbe - sonstige
Breite - 995 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078098
Sonepar Artikelnummer
120534925
Hersteller Artikelnummer
00 19 30 V06
Hersteller Typ
00 19 30 V06
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 30 V06
Platzierung:
hängend
Farbe:
sonstige
Breite:
995 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
75 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.000 kg


