Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Greifeinsätze für 85 51 180 A / 85 51 250 A / 85 51 250 AF

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Greifeinsätze für 85 51 180 A /  85 51 250 A / 85 51 250 AF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85 59 250 A

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773077336

Sonepar Artikelnummer

120535217

Hersteller Artikelnummer

85 59 250 A

Hersteller Typ

85 59 250 A

Hersteller Artikel Nr.:

85 59 250 A

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Antimagnetisch:

Nein

Gewicht:

2 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.002 kg

85 59 250 A Ersatzteilsortiment Greifeinsätze für 85 51 180 A / 85 51 250 A / 85 51 250 AF Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Greifeinsätze auch unter Last drehbar. Extrem gute Hebelübersetzung: die Schellen können einfach, ohne hohen Kraftaufwand sicher und leicht geöffnet und wieder geschlossen werden. Schlanker Kopf, geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen. Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch profiliertes Greifmaul.