KNIPEX - Greifeinsätze für 85 51 180 C / 85 51 250 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85 59 250 C
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Ausführung funkenarm - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078999
Sonepar Artikelnummer
120535218
Hersteller Artikelnummer
85 59 250 C
Hersteller Typ
85 59 250 C
Hersteller Artikel Nr.:
85 59 250 C
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
20 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.020 kg


