KNIPEX - Greifzange (Nadelzange) verchromt, 2-K, 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31 15 160
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 55 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773016465
Sonepar Artikelnummer
120162145
Hersteller Artikelnummer
31 15 160
Hersteller Typ
31 15 160
Hersteller Artikel Nr.:
31 15 160
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
55 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
7.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
124 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.124 kg


