Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Greifzange (Nadelzange) verchromt mit 2-K Griffhüllen 160 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Greifzange (Nadelzange) verchromt mit 2-K Griffhüllen 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31 25 160

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Länge der Backen - 55 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773016489

Sonepar Artikelnummer

120162147

Hersteller Artikelnummer

31 25 160

Hersteller Typ

31 25 160

Hersteller Artikel Nr.:

31 25 160

Gesamtlänge:

160 mm

Länge der Backen:

55 mm

Isoliert:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

16 mm

Kopfhöhe:

7.5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

123 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.123 kg

31 25 160 Greifzange Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten. schlank und ergonomisch geformt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. 45° gewinkelte Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,5mm - Spitzenbreite (W4): 1,8mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Greifflächenlänge (L4): 27,0mm - Backenlänge (L3): 55,0mm - Kopfbreite (W3): 16,0mm - Kopfwinkel: 45