KNIPEX - Greifzange poliert mit Kunststoff, 160 mm, gebogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31 21 160
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 55 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773046790
Sonepar Artikelnummer
120162146
Hersteller Artikelnummer
31 21 160
Hersteller Typ
31 21 160
Hersteller Artikel Nr.:
31 21 160
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
55 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
16 mm
Kopfhöhe:
7.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
97 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.097 kg


