KNIPEX - Greifzange verchromt 125 mm, flach-kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37 23 125
Gesamtlänge - 125 mm
Länge der Backen - 27 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043645
Sonepar Artikelnummer
120162444
Hersteller Artikelnummer
37 23 125
Hersteller Typ
37 23 125
Hersteller Artikel Nr.:
37 23 125
Gesamtlänge:
125 mm
Länge der Backen:
27 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
12.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
72 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.072 kg


