KNIPEX - Greifzange verchromt 125 mm, flach-rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37 33 125
Länge - 125 mm
Länge der Backen - 27 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773016960
Sonepar Artikelnummer
120162446
Hersteller Artikelnummer
37 33 125
Hersteller Typ
37 33 125
Hersteller Artikel Nr.:
37 33 125
Länge:
125 mm
Länge der Backen:
27 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
78 g
Kopfbreite:
12 mm
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Greiffläche:
glatt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.078 kg


