KNIPEX - Gripzange glanzverzinkt 165 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41 34 165
Gesamtlänge - 165 mm
Max. Backenöffnung - 20 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773047858
Sonepar Artikelnummer
120162467
Hersteller Artikelnummer
41 34 165
Hersteller Typ
41 34 165
Hersteller Artikel Nr.:
41 34 165
Gesamtlänge:
165 mm
Max. Backenöffnung:
20 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.189 kg


