KNIPEX - Gripzange glanzverzinkt 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41 04 180
Gesamtlänge - 180 mm
Max. Backenöffnung - 30 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773002741
Sonepar Artikelnummer
120162462
Hersteller Artikelnummer
41 04 180
Hersteller Typ
41 04 180
Hersteller Artikel Nr.:
41 04 180
Gesamtlänge:
180 mm
Max. Backenöffnung:
30 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.363 kg


