KNIPEX - Gripzange glanzverzinkt 200 mm, gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41 44 200
Gesamtlänge - 200 mm
Max. Backenöffnung - 20 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080343
Sonepar Artikelnummer
120535090
Hersteller Artikelnummer
41 44 200
Hersteller Typ
41 44 200
Hersteller Artikel Nr.:
41 44 200
Gesamtlänge:
200 mm
Max. Backenöffnung:
20 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.400 kg


