KNIPEX - Gripzange glanzverzinkt 225 mm, gerade Backen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41 24 225
Gesamtlänge - 225 mm
Max. Backenöffnung - 25 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773023487
Sonepar Artikelnummer
120162466
Hersteller Artikelnummer
41 24 225
Hersteller Typ
41 24 225
Hersteller Artikel Nr.:
41 24 225
Gesamtlänge:
225 mm
Max. Backenöffnung:
25 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.504 kg


