KNIPEX - Gripzange glanzverzinkt 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41 04 250
Gesamtlänge - 250 mm
Max. Backenöffnung - 40 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773002758
Sonepar Artikelnummer
120162463
Hersteller Artikelnummer
41 04 250
Hersteller Typ
41 04 250
Hersteller Artikel Nr.:
41 04 250
Gesamtlänge:
250 mm
Max. Backenöffnung:
40 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.517 kg


