KNIPEX - Gripzange glanzverzinkt 250 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41 04 250 SB
Gesamtlänge - 250 mm
Max. Backenöffnung - 36 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773040989
Sonepar Artikelnummer
120243211
Hersteller Artikelnummer
41 04 250 SB
Hersteller Typ
41 04 250 SB
Hersteller Artikel Nr.:
41 04 250 SB
Gesamtlänge:
250 mm
Max. Backenöffnung:
36 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.560 kg


