KNIPEX - Gripzange glanzverzinkt 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41 04 300
Gesamtlänge - 300 mm
Max. Backenöffnung - 65 mm
Geeignet für - universal
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022183
Sonepar Artikelnummer
120162464
Hersteller Artikelnummer
41 04 300
Hersteller Typ
41 04 300
Hersteller Artikel Nr.:
41 04 300
Gesamtlänge:
300 mm
Max. Backenöffnung:
65 mm
Geeignet für:
universal
Isoliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.923 kg


