Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Hakenschloß für 00 19 35 1 + 00 19 35 3

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 35 4

  • Farbe - sonstige

  • Diskusmodell - Nein

  • Mit Kombinationsschließung - Nein

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773078340

Sonepar Artikelnummer

120534936

Hersteller Artikelnummer

00 19 35 4

Hersteller Typ

00 19 35 4

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 35 4

Farbe:

sonstige

Diskusmodell:

Nein

Mit Kombinationsschließung:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.015 kg

00 19 35 4 Hakenschloß für 00 19 35 1 + 00 19 35 3 Zur Montage an Lochplattenwänden. Verschiedene Ausführungen und Abmessungen, siehe Tabelle. für Lochplattenhaken 00 19 35 1 und 00 19 35 3. Material: Kunststoff, schwarz.