KNIPEX - Holster für Slim-Knips und Super-Knips 78 09 LE SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78 09 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 215 mm
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773093923
Sonepar Artikelnummer
121391786
Hersteller Artikelnummer
78 09 LE
Hersteller Typ
78 09 LE
Hersteller Artikel Nr.:
78 09 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
215 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.085 kg
78 09 LE Werkzeugholster Electronic Super Knips 125 und Slim Knips komfortabel transportieren. Schneidwerkzeug immer schnell einsatzbereit. Schützt vor den Werkzeugspitzen. Aus robustem und recyceltem Kunststoff, mit Gürtelclip. Nicht geeignet für Super Knips mit schlankem Kopf (etwa 78 31 125) und VDE-Variante..


