KNIPEX - Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) poliert 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55 00 300
Länge - 300 mm
Kopfbreite - 20 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039402
Sonepar Artikelnummer
120162572
Hersteller Artikelnummer
55 00 300
Hersteller Typ
55 00 300
Hersteller Artikel Nr.:
55 00 300
Länge:
300 mm
Kopfbreite:
20 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
780 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.780 kg


