KNIPEX - Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) poliert 300 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55 00 300 SB
Länge - 300 mm
Kopfbreite - 20 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035688
Sonepar Artikelnummer
120580468
Hersteller Artikelnummer
55 00 300 SB
Hersteller Typ
55 00 300 SB
Hersteller Artikel Nr.:
55 00 300 SB
Länge:
300 mm
Kopfbreite:
20 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
808 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.808 kg


