KNIPEX - Innendosen Stab Kabelentmanteler für Kabel Ø8-13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 80 125 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773040828
Sonepar Artikelnummer
120165204
Hersteller Artikelnummer
16 80 125 SB
Hersteller Typ
16 80 125 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 80 125 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.075 kg


