KNIPEX - Installationszange poliert mit Kunststoff überzogen 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13 81 200
Länge - 200 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773075240
Sonepar Artikelnummer
120301612
Hersteller Artikelnummer
13 81 200
Hersteller Typ
13 81 200
Hersteller Artikel Nr.:
13 81 200
Länge:
200 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
236 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.265 kg


