KNIPEX - Installationszange poliert mit Kunststoff überzogen 200 mmSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13 81 200 SB
Länge - 200 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773075264
Sonepar Artikelnummer
120301613
Hersteller Artikelnummer
13 81 200 SB
Hersteller Typ
13 81 200 SB
Hersteller Artikel Nr.:
13 81 200 SB
Länge:
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
236 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.236 kg


