KNIPEX - Justierzange poliert mit Kunststoff überzogen 135 mm, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32 21 135
Gesamtlänge - 135 mm
Länge der Backen - 34 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043553
Sonepar Artikelnummer
120162149
Hersteller Artikelnummer
32 21 135
Hersteller Typ
32 21 135
Hersteller Artikel Nr.:
32 21 135
Gesamtlänge:
135 mm
Länge der Backen:
34 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
12.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
74 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.074 kg


