KNIPEX - Kabelentmanteler für Flach (12mm)- und Rundkabel 8-13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 64 125 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.8 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773076933
Sonepar Artikelnummer
120535048
Hersteller Artikelnummer
16 64 125 SB
Hersteller Typ
16 64 125 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 64 125 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.8 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.048 kg


