Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kabelentmanteler für Koaxialkabel RG58/59/62/ Kabel Ø4-10mm

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16 60 05 SB

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773044888

Sonepar Artikelnummer

120243165

Hersteller Artikelnummer

16 60 05 SB

Hersteller Typ

16 60 05 SB

Hersteller Artikel Nr.:

16 60 05 SB

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.075 kg

16 60 05 SB Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel Zum Abisolieren von Koaxialkabeln (RG 58, RG 59 und RG 62). Für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang. Mit drei eingebauten Messern. Die Schnitttiefe kann für jedes Messer individuell per Sechskantschlüssel korrigiert werden. Der Messerabstand bleibt konstant. - Kabeltyp: RG 58, RG 59 + RG 62