Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kabelentmanteler für Koaxkab RG59/6/7/11 tel Flachkab 4/6/8p

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16 60 06 SB

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003773077961

Sonepar Artikelnummer

120535047

Hersteller Artikelnummer

16 60 06 SB

Hersteller Typ

16 60 06 SB

Hersteller Artikel Nr.:

16 60 06 SB

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.100 kg

16 60 06 SB Abisolierwerkzeug für Koaxial- und Datenkabel Universelles Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel RG 59, RG 6, RG 7, RG 11. Für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang. Justierbare Abisolierklinge für Datenkabel. Zwei Abisolierklingen zum Abschneiden und Abmanteln von Telefon-Flachbandkabeln (4P/6P/8P) in einem Arbeitsgang. Integrierte Klinge zum Abschneiden von Datenkabeln. - Kabeltyp: RG 59, RG 6, RG 7, RG 11