KNIPEX - Kabelentmanteler Koaxkab Ø4-7,5mm Länge5-20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 60 100 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773040811
Sonepar Artikelnummer
120165203
Hersteller Artikelnummer
16 60 100 SB
Hersteller Typ
16 60 100 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 60 100 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.022 kg


