Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kabelmesser für Sektorkabel, 50 mm, VDE 2-K

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Kabelmesser für Sektorkabel, 50 mm, VDE 2-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 53 13

  • Länge der Klinge - 50 mm

  • Gesamtlänge - 190 mm

  • Klingenform - rund

  • Werkstoff der Klinge - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773026556

Sonepar Artikelnummer

120163165

Hersteller Artikelnummer

98 53 13

Hersteller Typ

98 53 13

Hersteller Artikel Nr.:

98 53 13

Länge der Klinge:

50 mm

Gesamtlänge:

190 mm

Klingenform:

rund

Werkstoff der Klinge:

Edelstahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Kabelmesser:

Nein

Cuttermesser:

Nein

Mit Verriegelung:

Nein

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Ausziehbar:

Nein

Automatischer Rückzug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.064 kg

98 53 13 Abmantelungsmesser Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz. Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente. Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und ''Fingerhaken'' am Griffende. Transparente Schutzkappe. schmale, feststehende Hakenklinge, sichelförmig. geeignet für Sektorkabel. Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. - Klingenlänge: 50mm - Radius: 40mm - VDE-geprüft: ja