KNIPEX - Kabelmesser Hakenklinge selbstdr Schleppklinge Kabel Ø8-28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 20 165 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 1.3 .. 5.1 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773043133
Sonepar Artikelnummer
120165202
Hersteller Artikelnummer
16 20 165 SB
Hersteller Typ
16 20 165 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 20 165 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.3 .. 5.1 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.085 kg


