KNIPEX - Kabelmesser mit gerader Klinge, 50 mm, VDE 2-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 52
Länge der Klinge - 50 mm
Gesamtlänge - 190 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773035565
Sonepar Artikelnummer
120163163
Hersteller Artikelnummer
98 52
Hersteller Typ
98 52
Hersteller Artikel Nr.:
98 52
Länge der Klinge:
50 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.067 kg


