KNIPEX - Kabelmesser mit Gleitschuh, sichelförmige Klinge, VDE 2-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 55
Länge der Klinge - 38 mm
Gesamtlänge - 180 mm
Klingenform - sichelförmig
Werkstoff der Klinge - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773022558
Sonepar Artikelnummer
120163167
Hersteller Artikelnummer
98 55
Hersteller Typ
98 55
Hersteller Artikel Nr.:
98 55
Länge der Klinge:
38 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Klingenform:
sichelförmig
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Ja
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.068 kg


