KNIPEX - Kabelmesser mit Gleitschuh, sichelförmige Klinge, VDE 2-K,SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 55 SB
Länge der Klinge - 38 mm
Gesamtlänge - 180 mm
Klingenform - Hakenform
Kabelmesser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773030294
Sonepar Artikelnummer
120243393
Hersteller Artikelnummer
98 55 SB
Hersteller Typ
98 55 SB
Hersteller Artikel Nr.:
98 55 SB
Länge der Klinge:
38 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Klingenform:
Hakenform
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.085 kg


