KNIPEX - Kabelmesser mit klappbarem Klingenschutz, Wechselklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 56
Länge der Klinge - 50 mm
Gesamtlänge - 190 mm
Klingenform - gerade
Kabelmesser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026570
Sonepar Artikelnummer
120163168
Hersteller Artikelnummer
98 56
Hersteller Typ
98 56
Hersteller Artikel Nr.:
98 56
Länge der Klinge:
50 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Klingenform:
gerade
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.064 kg


