KNIPEX - Kabelmesser mit kurzer Klinge für Rundkabel, 28 mm, VDE 2-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 53 03
Länge der Klinge - 28 mm
Gesamtlänge - 170 mm
Klingenform - Hakenform
Werkstoff der Klinge - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026549
Sonepar Artikelnummer
120163164
Hersteller Artikelnummer
98 53 03
Hersteller Typ
98 53 03
Hersteller Artikel Nr.:
98 53 03
Länge der Klinge:
28 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Klingenform:
Hakenform
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.064 kg


