KNIPEX - Kabelmesser selbstdrehende Schleppklinge Kabel Ø8-28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16 20 28 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 .. 8.9 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773060468
Sonepar Artikelnummer
120243162
Hersteller Artikelnummer
16 20 28 SB
Hersteller Typ
16 20 28 SB
Hersteller Artikel Nr.:
16 20 28 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5 .. 8.9 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.095 kg


