KNIPEX - Kabelschere mit Doppelschneide mit 2-K Griffhüllen 200 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 12 200 SB
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773052197
Sonepar Artikelnummer
120580481
Hersteller Artikelnummer
95 12 200 SB
Hersteller Typ
95 12 200 SB
Hersteller Artikel Nr.:
95 12 200 SB
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.346 kg


