Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kabelschere mit Kunststoff überzogen 165 mm, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Kabelschere mit Kunststoff überzogen 165 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 11 165 SB

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 15 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Gesamtlänge - 165 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773031253

Sonepar Artikelnummer

120243365

Hersteller Artikelnummer

95 11 165 SB

Hersteller Typ

95 11 165 SB

Hersteller Artikel Nr.:

95 11 165 SB

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

15 mm

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Gesamtlänge:

165 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.235 kg

95 11 165 SB Kabelschere schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. leichter Schnitt bei Einhandbedienung. nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Mit Klemmschutz. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - AWG: 1 / 0