KNIPEX - Kabelschere mit Kunststoff umspritzt 165 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 05 165
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm
Max. Kabelquerschnitt - 24 mm²
Gesamtlänge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019596
Sonepar Artikelnummer
120162889
Hersteller Artikelnummer
95 05 165
Hersteller Typ
95 05 165
Hersteller Artikel Nr.:
95 05 165
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
10 mm
Max. Kabelquerschnitt:
24 mm²
Gesamtlänge:
165 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.111 kg


