Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kabelschere mit Kunststoff umspritzt 165 mm, SB

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Kabelschere mit Kunststoff umspritzt 165 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 05 165 SB

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 24 mm²

  • Gesamtlänge - 165 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773034308

Sonepar Artikelnummer

120243363

Hersteller Artikelnummer

95 05 165 SB

Hersteller Typ

95 05 165 SB

Hersteller Artikel Nr.:

95 05 165 SB

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

10 mm

Max. Kabelquerschnitt:

24 mm²

Gesamtlänge:

165 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.133 kg

95 05 165 SB Kabelschere Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk. zum Schneiden von Kabeln Ø 10 mm / 24 mm². Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Schneiden aus rostfreiem Stahl. in Öl gehärtet und angelassen. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 24mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 10mm - AWG: 4