KNIPEX - Kabelschere tauchisoliert, VDE-geprüft 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 17 500
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 27 mm
Max. Kabelquerschnitt - 150 mm²
Gesamtlänge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026785
Sonepar Artikelnummer
120162902
Hersteller Artikelnummer
95 17 500
Hersteller Typ
95 17 500
Hersteller Artikel Nr.:
95 17 500
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
27 mm
Max. Kabelquerschnitt:
150 mm²
Gesamtlänge:
500 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.477 kg


