KNIPEX - Kabelschneider (Ratschenprinzip) 320 mm, Ø 60mm/600 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 32 320
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 60 mm
Max. Kabelquerschnitt - 600 mm²
Gesamtlänge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773075172
Sonepar Artikelnummer
120301663
Hersteller Artikelnummer
95 32 320
Hersteller Typ
95 32 320
Hersteller Artikel Nr.:
95 32 320
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
60 mm
Max. Kabelquerschnitt:
600 mm²
Gesamtlänge:
320 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.825 kg


