Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Kalibrierdorn für 90 25 20 (Geberit-Rohre)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Kalibrierdorn für 90 25 20 (Geberit-Rohre)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90 29 15

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Nein

  • Geeignet für Stahl - Nein

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773031956

Sonepar Artikelnummer

120162821

Hersteller Artikelnummer

90 29 15

Hersteller Typ

90 29 15

Hersteller Artikel Nr.:

90 29 15

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Schneidmesser auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.043 kg

90 29 15 Kalibrierdorn für 90 25 20 (Geberit-Rohre)