Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Klammer aus Kunststoff 150 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Klammer aus Kunststoff 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 64 02

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773021193

Sonepar Artikelnummer

120163172

Hersteller Artikelnummer

98 64 02

Hersteller Typ

98 64 02

Hersteller Artikel Nr.:

98 64 02

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.061 kg

98 64 02 Klammer Zum Festklemmen von Abdecktüchern. Mit Innenfeder. Vollisoliert zur Vermeidung von Kurzschlüssen. - Klemmbreite: 15mm - VDE-geprüft: ja