KNIPEX - Kneifzange poliert mit Kunststoff überzogen 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50 01 160
Länge - 160 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035275
Sonepar Artikelnummer
120162565
Hersteller Artikelnummer
50 01 160
Hersteller Typ
50 01 160
Hersteller Artikel Nr.:
50 01 160
Länge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
235 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.235 kg


