KNIPEX - Kneifzange poliert mit Kunststoff überzogen 180 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50 01 180 SB
Länge - 180 mm
Kopfbreite - 23 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773011538
Sonepar Artikelnummer
120243263
Hersteller Artikelnummer
50 01 180 SB
Hersteller Typ
50 01 180 SB
Hersteller Artikel Nr.:
50 01 180 SB
Länge:
180 mm
Kopfbreite:
23 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
338 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.338 kg


