KNIPEX - Kneifzange poliert mit Kunststoff überzogen 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50 01 210
Länge - 210 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035299
Sonepar Artikelnummer
120162567
Hersteller Artikelnummer
50 01 210
Hersteller Typ
50 01 210
Hersteller Artikel Nr.:
50 01 210
Länge:
210 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
445 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.445 kg


