KNIPEX - Kneifzange poliert mit Kunststoff überzogen 225 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50 01 225
Länge - 225 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035305
Sonepar Artikelnummer
120162568
Hersteller Artikelnummer
50 01 225
Hersteller Typ
50 01 225
Hersteller Artikel Nr.:
50 01 225
Länge:
225 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
465 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.465 kg


